Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Erico S-HAKEN S30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0468403
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     591570
EAN/GTIN:
     3479775915708
Suchbegriffe:
S-Haken
Erico S-HAKEN S30 Materialstärke 3mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Für sichere Abhängung von Ketten, Lochbändern etc. bis 40 kg Belastung (Sicherheitsfaktor 4:1).
Weitere Informationen:
Materialstärke:
3
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Haken, Kettenhaken
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
€ 0,2247*
Lager 527
100
€ 5,95*
€ 0,2263*
1
€ 9,90*
€ 0,2345*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2263*
€ 0,2693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG