Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-0466132 Herst.-Nr.: 2293828 EAN/GTIN: 4017918125516 |
| |
|
|  |  |
 | Phoenix Contact Rundkabel konfektioniert FLK14/16/EZDR/100/S7 Funktion SPS-sonstige Geräte, Länge 1m, Geeignet für Eingangskarte SPS, Geeignet für Ausgangskarte SPS, Geeignet für digitale Signale, Geeignet für analoge Signale, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig Steckerleiste, Polzahl 8, Konfektioniertes Rundkabel, für Frontadapter der Siemens SIMATIC® - Serie "TOP connect", mit einer 16-poligen und einer 14-poligen Federleiste, zur Übergabe von 8 Kanälen Weitere Informationen:  |  | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 1 | Geeignet für Eingangskarte SPS: | true | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | true | Geeignet für digitale Signale: | true | Geeignet für analoge Signale: | true | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Polzahl: | 8 |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, SPS-Verbindungskabel, Systemkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,86* | € 15,44* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 13,61* | € 16,03* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,25* | ab € 17,54* | € 19,40* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 20,31* | € 22,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|