Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kabelmarker KMK 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AFB-Elektro
Kabelmarker KMK 3
Artikel-Nr.:  527-0458799
Hersteller:  Phoenix Contact
Herst.-Nr.:  1005211
EAN:  4017918012441

Produktdetails:

  • Kabelmarker KMK 3 Werkstoff Kunststoff
  • Länge 40mm
  • Farbe weiß
  • Mit Textfeld
  • Aufdruck ohne
... > Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial > Kabelbeschriftung > Kabelbeschriftung
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsmaterial, Beschriftungssystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Leitermarkierer, Markierer
Angebote (3)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
AFB-Elektro 3 Tage 1 pro Stück € 5,84* € 1,02*
Schuricht 3 Tage 50 pro Stück € 5,25* € 1,12*
RS_Components 10 Tage 50 pro Paket € 5,95* € 58,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,02* €  1,21 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Kabelmarker KMK
Phoenix Contact
1005208
€ 0,64* € 0,76
Ähnlich
Kabelmarker KMK 2
Phoenix Contact
1005266
€ 52,00* € 61,88
Ähnlich
Kabelmarker KMK 4
Phoenix Contact
1005305
€ 0,73* € 0,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG