Produktinformationen von AFB-Elektro |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-0458798 Herst.-Nr.: 1005208 EAN: 4017918012434 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - Kabelmarker KMK Werkstoff Kunststoff
- Aderdurchmesser 25mm
- Länge 29mm
- Farbe weiß
- Mit Textfeld
- Aufdruck ohne
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, Silikon-Dichtstoff, Beschriftungsmaterial, Beschriftungssystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Leitermarkierer, Markierer |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AFB-Elektro | |  |  | 1 |  |  | € 5,84* | € 0,68* |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  | 100 |  |  |
€ 5,25* |
€ 0,70* |  |  |  | | 3 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 6,50* |
€ 0,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von AFB-Elektro |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro |  | Versand von AFB-Elektro |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 5,84* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|