Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Optokoppler OPT-24DC/24DC/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Optokoppler OPT-24DC/24DC/2
Artikel-Nr.:  527-0458263
Hersteller:  Phoenix Contact
Herst.-Nr.:  2966595
EAN:  4017918130947

Produktdetails:

  • Optokoppler OPT-24DC/24DC/2 Eingangsspannung 24V
  • Ausgangsspannung 33V
  • Nennbetriebsstrom 3A
  • Ausgang Transistor
  • Anschlussart Printanschluss
... > Niederspannungs-Schalttechnik > Schaltrelais > Schaltrelais (nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe: RT-Relais, Schaltrelais
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
AFB-Elektro
1
€ 5,84*
€ 17,22*
3 Tage
10
€ 5,25*
€ 18,15*
1 Tag
1
€ 6,95*
€ 19,50*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Murr Elektronik
50040
€ 24,00*
€ 28,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG