Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rohrschale 150 FBA-D-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AFB-Elektro
Rohrschale 150 FBA-D-150
Artikel-Nr.:  527-0456790
Hersteller:  OBO Bettermann
Herst.-Nr.:  7202628
EAN:  4012196142934
Suchbegriffe:
Kabelabschottung

Produktdetails:

  • Rohrschale 150 FBA-D-150 Ausführung Schaumstopfen
  • Form rund
  • Durchmesser 78mm
  • Schottstärke 150mm
... > Dämmstoff, Gewebe (Baustoff) > Feuerfestdämmung (Baustoff) > Feuerfestdämmung (Baustoff, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe: Brandabschott-Set, Brandabschottung, Brandschottblock-Set, Brandschottstopfen, Brandschutz-System, Brandschutzkissen, Brandschutzstopfen, Feuerabschottung, Feuerschott, Feuerschutz
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
AFB-Elektro 3 Tage 1 € 5,84* € 50,59*
Elektrohandel_4you 12 Tage 8 € 9,40* € 54,85*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  50,59* €  60,20 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Beipackset FBA-B-BS
OBO Bettermann
7202530
€ 3,20* € 3,81
Sonstiges
Beipackset FPS-BS
OBO Bettermann
7202286
€ 3,20* € 3,81
Sonstiges
Beipackset HSM-BS
OBO Bettermann
7206275
€ 3,37* € 4,01
Sonstiges
Brandabschottung FBA-B
OBO Bettermann
7202504
€ 27,68* € 32,94
Sonstiges
Brandschutzbügel BSB FT
OBO Bettermann
6418198
€ 5,62* € 6,69
Sonstiges
Fertigplatte FPS-P
OBO Bettermann
7202270
€ 101,08* € 120,29
Sonstiges
Kennzeichnungsset Tangit FP 538-BS
OBO Bettermann
7208072
€ 5,04* € 6,00
Sonstiges
Wandschild FBA-WS
OBO Bettermann
7202342
€ 2,85* € 3,39
Sonstiges
Wandschild HSM-WS
OBO Bettermann
7206283
€ 2,93* € 3,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG