Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Alu-Gehäuse KLIPPON K11
Menge:
Stück
Produktinformationen
von AFB-Elektro
Artikel-Nr.:
527-0453553
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
0573300000
EAN:
4008190031190
Suchbegriffe:
Abzweigkasten
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Kabelabzweigkasten
Produktdetails:
Alu-Gehäuse KLIPPON K11 Länge 80mm
Breite 75mm
Tiefe 57mm
Art der Einführung Kabel
Montageart Aufputz
Anzahl der Einführungen 5
Werkstoff Aluminium
Schutzart (IP) IP67
Mit Deckel
Deckelbefestigung geschraubt
Funktionserhalt nein
Temperatureinsatzbereich -30 ... 80°C
... >
Elektroinstallationsanlage, -gerät
>
Elektroinstallationsanlage, -gerät (Teile)
>
Klemmkasten, Verteilerdose (komplett)
Weitere Suchbegriffe:
Ex-Abzweigkasten
,
Ex-Kabelabzweigkasten
,
Ex-Klemmkasten
,
Kabelkasten
,
Kasten
,
Klemmenkasten
,
Sicherheitskasten
,
Verteiler
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
AFB-Elektro
5 Tage
€ 5,84*
€ 13,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von AFB-Elektro
Versand
von AFB-Elektro
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von AFB-Elektro
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Alu-Gehäuse KLIPPON K1
Weidmüller
0342000000
€ 11,10*
€ 13,21
Ähnlich
Alu-Gehäuse KLIPPON K21
Weidmüller
0573400000
€ 18,03*
€ 21,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG