Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kabelabzweigkasten KF 9500


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Kabelabzweigkasten KF 9500
Artikel-Nr.:  527-0450181
Hersteller:  Hensel
Herst.-Nr.:  60461000
EAN:  4012591604617

Produktdetails:

  • Kabelabzweigkasten KF 9500 Nennquerschnitt 50mm²
  • Länge 210mm
  • Breite 310mm
  • Tiefe 116mm
  • Art der Einführung Kabel
  • Montageart Aufputz
  • Anzahl der Einführungen 16
  • Werkstoff Kunststoff
  • Schutzart (IP) IP65
  • Farbe lichtgrau
  • Halogenfrei
  • Mit Deckel
  • Deckelbefestigung geschraubt
  • Bemessungsisolationsspannung Ui 690V
  • Funktionserhalt nein
  • Temperatureinsatzbereich -40 ... 100°C
  • Winddicht
... > Elektroinstallationsanlage, -gerät > Elektroinstallationsanlage, -gerät (Teile) > Klemmkasten, Verteilerdose (komplett)
Weitere Suchbegriffe: Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Kabelkasten, Kasten, Klemmenkasten, Sicherheitskasten, Verteiler
Angebote (3)
Versand
Netto
^
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 64,00*
5 Tage
€ 9,40*
€ 68,16*
3 Tage
€ 6,50*
€ 82,06*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hensel
KF 9500
€ 82,06*
€ 97,65
Ähnlich
Hensel
KF 9505
€ 126,94*
€ 151,06
Ähnlich
Hensel
60457000
€ 14,19*
€ 16,89
Ähnlich
Hensel
60458000
€ 18,35*
€ 21,84
Ähnlich
Hensel
60459000
€ 28,04*
€ 33,37
Ähnlich
Hensel
60460000
€ 36,17*
€ 43,04
Ähnlich
Hensel
60031000
€ 26,63*
€ 31,69
Ähnlich
Hensel
60033000
€ 42,23*
€ 50,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG