Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Brandschutzschaum PUFS 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Brandschutzschaum PUFS 750ml
Artikel-Nr.:  527-0440212
Hersteller:  Fischer
Herst.-Nr.:  45300
EAN:  4006209453001
Suchbegriffe:
Bauschaum
Fischer

Produktdetails:

  • Brandschutzschaum PUFS 750ml Inhalt 750ml
  • Farbe betongrau
  • Ausführung Brandschutzschaum
... > Dämmstoff, Gewebe (Baustoff) > Feuerfestdämmung (Baustoff) > Brandschutzmasse
Weitere Suchbegriffe: Brandschutz-Montageschaum, Brandschutzschaum, Dichtstoff
Angebote (1)
Versand
Netto
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 18,43*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
OBO Bettermann
7208060
€ 40,87*
€ 48,64
Ähnlich
Fischer
53131
€ 10,07*
€ 11,98
Ähnlich
OBO Bettermann
7202318
€ 41,62*
€ 49,53
Ähnlich
OBO Bettermann
7208026
€ 26,61*
€ 31,67
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG