Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dehn+Söhne Profilstaberder St/tZn 50x50x3 L2000 635 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0434665
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     635200
EAN/GTIN:
     4013364056664
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Kreuzerder
Staberder
Dehn+Söhne Profilstaberder St/tZn 50x50x3 L2000 635 200 Ausführung mit Anschlusslasche, Profilart Kreuz, Verbindungsart sonstige, Länge 2000mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Profilstaberder nach DIN EN 50164-2, zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen- oder Baustromverteiler-Erdungen. Ausführung aus Kreuzprofil 50x50x3mm, mit Anschlusslappen und Bohrungen, z.B. für KS-Verbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Profilart:
Kreuz
Verbindungsart:
sonstige
Länge:
2000
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Tiefenerder, kreuzerder 2,0m, staberder dehn, Einschlagerder, Erder, Erdspieß, Erdstab, Erdungsstange, Kreuzprofilerder
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 13,95*
ab € 26,58*
€ 31,50*
Lager 527
1
€ 5,95*
ab € 28,88*
€ 34,17*
5
€ 5,90*
€ 37,58*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG