|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-0434621 Herst.-Nr.: 540002 EAN/GTIN: 4013364025653 |
| |
|
|  |  |
 | Dehn+Söhne Erdungsbandrohrschelle D 13,5-88,9mm 540 002 Klemm-/Spannbereich 13,5 ... 88,9mm, Klemm-/Spannbereich Zoll 1/4 - 3 Zoll, Werkstoff Messing, Oberfläche galvanisch verzinnt, Querschnitt des anzuschließenden Kabels 2,5 ... 6mm², Anzahl der Leiter 1, Zum Einbinden von Rohren in den Potentialausleich nach DIN VDE 0100 mit stetig verstellbarem Spannband Weitere Informationen:  |  | Klemm-/Spannbereich: | 13.5 ; 88.9 | Klemm-/Spannbereich Zoll: | 1/4 - 3 Zoll | Werkstoff: | Messing | Oberfläche: | galvanisch verzinnt | Querschnitt des anzuschließenden Kabels: | 2.5 ; 6 | Anzahl der Leiter: | 1 |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsbandrohrschelle, Erdungsbandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 13,95* | ab € 2,34* | € 2,92* |  |  |  | Lager 527 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 2,68* | € 3,36* |  |  |  |  | | |  | | 20 |  | € 5,90* | – | € 3,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|