|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-0434250 Herst.-Nr.: 374011 EAN/GTIN: 4013364030701 |
| |
|
|  |  |
 | Dehn+Söhne Dehnungsstück aus Rundalu 8mm 374 011 Ausführung Überbrückungslasche, Werkstoff Aluminium, Oberfläche blank, Dehnungsstück zum temperaturbedingten Längenausgleich bei längeren Leitungen, lose Leitungsführung in den Haltern erforderlich, für Anschluss mit z. B. MV-Klemme Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Überbrückungslasche | Werkstoff: | Aluminium | Oberfläche: | blank |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Blitzableitermaterial, Blitzschutzmaterial, Erdungsmaterial-Zubehör, Erdungsverbinder, Erdungszubehör |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 1,92* | € 2,38* |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 1,97* | € 2,44* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 2,22* | € 2,76* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 2,47* | € 3,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|