|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-0434057 Herst.-Nr.: 339010 EAN/GTIN: 4013364024823 |
| |
|
|  |  |
 | Dehn+Söhne Dachrinnenklemme St/tZn f.Wulst 13-25 339 010 Art des Verbinders Dachrinnenklemme, Geeignet für Rundleiterdurchmesser 7 ... 10mm, Klemmbereich 13 ... 25mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Art der Befestigungsschrauben Sechskantschraube, Dachrinnenklemme nach DIN EN 50164-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung mit Zweischrauben-Überleger, Baubreite 60mm. Weitere Informationen:  |  | Art des Verbinders: | Dachrinnenklemme | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 7 ; 10 | Klemmbereich: | 13 ; 25 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | tauchfeuerverzinkt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: dachrinnenklemme dehn, Anschlussklemme, Blitzschutzklemme, Erdungsklemme, Konstruktionsklemme, Rundleiterhalter, Rundleiterklemme |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 2,02* | € 2,51* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 2,32* | € 2,89* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 2,53* | € 3,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|