Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kontaktschraube 404M10/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:  527-0431356
Hersteller:  Kleinhuis
Herst.-Nr.:  404M10/20
EAN:  4011126032499
Suchbegriffe:
Kontaktschraube

Produktdetails:

  • Kontaktschraube 404M10/20 Werkstoff Stahl
  • Oberfläche unbehandelt
  • Gewindemaß metrisch 10
  • Länge 20mm
  • Schlüsselweite 17mm
  • Mit Mutter
... > Schraube, Mutter > Schraube (mit Kopf) > Schraube, flach aufliegend, Außenantrieb
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraube, Maschinenschraube, Schraube, Sechskantschraube
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
AFB-Elektro
1
€ 5,84*
€ 4,9894*
12 Tage
25
€ 9,40*
€ 5,7389*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9894*
€ 5,93739
pro Stück
Vergleichspreis: 1 Stück für € 4,99*
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kleinhuis
304M8/20
€ 1,12*
€ 1,33
Ähnlich
Kleinhuis
404M8/30
€ 3,21*
€ 3,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG