|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-0431102 Herst.-Nr.: 37/6 EAN/GTIN: 4011126030112 |
| |
|
|  |  |
 | Kleinhuis Erdungs-Bandschelle mit Anschlußklemme 37/6 Klemm-/Spannbereich 17,5 ... 165mm, Werkstoff Messing, Oberfläche sonstige, Querschnitt des anzuschließenden Kabels 2,5 ... 16mm², Anzahl der Leiter 2, Nur auf Rohren aus verzinktem und unverzinktem Stahl, Kupfer und rostfreiem Edelstahl in weitestgehend trockenen Innenräumen anwenden, mit Anschlussklemme, für Längs- und Querverdrahtung. Weitere Informationen:  |  | Klemm-/Spannbereich: | 17.5 ; 165 | Werkstoff: | Messing | Oberfläche: | sonstige | Querschnitt des anzuschließenden Kabels: | 2.5 ; 16 | Anzahl der Leiter: | 2 |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsbandrohrschelle, Erdungsbandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 5,95* | € 4,0994* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 13,95* | € 5,225* |  |  |  | Lager 527 | |  | | 1 |  | € 5,95* | € 6,2576* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,90* | € 6,3534* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 9,90* | € 6,7669* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|