Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

OBO Bettermann Steckschelle, 1fach 16-23mm 1974 16-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0430368
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2197804
EAN/GTIN:
     4012195742999
Suchbegriffe:
Dübelschellen
Halterungsschellen
Steckschellen
OBO Bettermann Steckschelle, 1fach 16-23mm 1974 16-23 Geeignet für Rohrdurchmesser 16 ... 23mm, Werkstoff Kunststoff, Max. Anzahl der Rohre 1, Befestigungsart angespritzter Steckdübel, Farbe grau, Die Steckschellen dienen zur Verlegung von Leitungen und Rohren an Wand und Decke und der Verlegung von flexiblen Rohren auf Beton und im Estrich. Die Einfachsteckschellen ersetzen Nagelclips in Beton und Gasbeton. Der Vorteil der Steckschellen liegt darin, dass sie nur in das Bohrloch gesteckt werden müssen. Es entfällt die Verwendung von Dübeln und Schrauben
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 ; 23
Geschlossen:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
false
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Mit Einlage:
false
Farbe:
grau

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Klemmschelle, Kunststoff-Klemmschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Schelle
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
€ 0,1815*
100
€ 5,95*
€ 0,1837*
Lager 527
100
€ 5,95*
€ 0,2126*
1
€ 4,50*
€ 0,2221*
100
€ 13,95*
€ 0,2239*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG