Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

OBO Bettermann Metall-Spreizdübel 5x30mm MD 5 GTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0430357
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3484602
EAN/GTIN:
     4012195683414
Suchbegriffe:
Mehrzweckdübel MZ (OBO)
Metalldübel
Metallspreizdübel
Metallspreizdübel MD
OBO Bettermann Metall-Spreizdübel 5x30mm MD 5 GTP Ausführung Spreizdübel, Bohrlochdurchmesser 5mm, Bohrlochtiefe 35mm, Länge 30mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Geeignet für Gasbeton,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
5
Bohrlochtiefe:
35
Länge:
30
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
false
Geeignet für Gasbeton:
true
Schraube mitgeliefert:
false

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Deckendübel, Dübel, Gasbeton-Dübel, Gasbetondübel, Mehrzweckdübel, Porenbeton-Dübel
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
200
€ 6,90*
€ 0,1331*
200
€ 13,95*
€ 0,1433*
1
€ 4,50*
€ 0,1434*
Lager 527
200
€ 5,95*
€ 0,1517*
200
€ 9,90*
€ 0,1534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 30,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3484629
ab € 0,1352*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG