Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

OBO Bettermann Kreuzerder m.Bandeisenfahne 2m 213 3000 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0430254
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5003318
EAN/GTIN:
     4012195374237
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
OBO Bettermann Kreuzerder m.Bandeisenfahne 2m 213 3000 M Ausführung mit Bandstahlfahne, Profilart Kreuz, Verbindungsart sonstige, Länge 3000mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Kreuzprofil 50x50x3 mm, Bandstahlfahne FL 30x3,5, mit 2 Durchgangslöchern 11 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bandstahlfahne
Profilart:
Kreuz
Verbindungsart:
sonstige
Länge:
3000
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Einschlagerder, Erder, Erdspieß, Erdstab, Erdungsstange, Kreuzprofilerder
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 54,24*
€ 62,91*
1
€ 4,50*
ab € 57,13*
€ 66,21*
3
€ 6,95*
€ 68,83*
Lager 527
1
€ 5,95*
ab € 66,02*
€ 73,62*
1
€ 5,90*
ab € 129,95*
€ 144,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5003253
ab € 27,76*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5003261
ab € 17,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5003288
ab € 20,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5003296
ab € 46,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG