|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-0430211 Herst.-Nr.: 3041255 EAN/GTIN: 4012195242833 |
| |
|
|  |  |
 | OBO Bettermann Erderspitze 25mm 1819 25 Ausführung Schlagspitze, Erderdurchmesser 25 mm, Werkstoff Temperguss, Oberfläche unbehandelt, Geeignet für Aufnahmesystem sonstige, DIN 48852 Form Sp, Geeignet für System OMEX Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Schlagspitze | Erderdurchmesser: | 25 mm | Werkstoff: | Temperguss | Oberfläche: | unbehandelt | Geeignet für Aufnahmesystem: | sonstige |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,90* | – | € 2,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 2,28* | € 2,83* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,42* | € 3,00* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,55* | € 3,17* |  |  |  | Lager 527 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 2,66* | € 3,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|