Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Thomas&Betts Abbindewerkzeug 2,4-4,8mm 300g WT 193 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0425380
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     WT193A
EAN/GTIN:
     5414363071921
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Thomas&Betts Abbindewerkzeug 2,4-4,8mm 300g WT 193 A Werkstoff Kabelbinder Kunststoff, Anzugsspannung einstellbar, Werkstoff des Werkzeugs Metall, Eigenschaft automatisches Abschneiden, Handwerkzeug fuer Kunststoff-Kabelbinder Breite mm
Weitere Informationen:
Werkstoff Kabelbinder:
Kunststoff
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
MIL-spezifiziert:
false

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, Kabelbinderwerkzeug, Spannwerkzeug, Ty-Rap, Werkzeuge, Werkzeuge Kabelbinder, Zubehoer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 325,6995*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG