Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Thomas&Betts Kabelbinder 7,6x338 UV sw TY 27 MX


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0425371
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     TY27MX
EAN/GTIN:
     5414363063407
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder nylon
kabelbinder 500 stück
Thomas&Betts Kabelbinder 7,6x338 UV sw TY 27 MX Breite des Bandes 7mm, Bandlänge 340mm, Banddicke 1,6mm, Max. Bündeldurchmesser 90mm, Mindesthaltekraft 540N, Einsatztemperatur -40 ... 85°C, Ausführung ohne Verzahnung, Bandverschluss Stahlnase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid PA, Oberfläche unbehandelt, UV-stabil nach ASTM D6779, Halogenfrei, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, MIL-Zulassung, UL-Zulassung, Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss, Standard, 340x7 mm, 540N, schwarz, PA 6.6 UV-bestaendig
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7
Bandlänge:
340
Banddicke:
1.6
Max. Bündeldurchmesser:
90
Mindesthaltekraft:
540
Einsatztemperatur:
-40 ; 85
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid PA
Oberfläche:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
true
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
true
UL-Zulassung:
true

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Befestigungsbinder, Kabelband, Montageband, Montagebinder, Stahlnase, Straps, Strapse, TY-Rap
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
€ 89,05*
€ 6,90*
€ 100,65*
€ 6,95*
€ 187,65*
€ 5,90*
€ 188,85*
€ 20,00*
ab € 160,68*
€ 219,28*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 89,05*
€ 105,9695
pro Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (€ 0,1781* pro Stück)
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton
MK10
ab € 75,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG