Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

OBO Bettermann Zugentlastungsschelle 7905 5 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0418663
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1439014
EAN/GTIN:
     4012195135319
Suchbegriffe:
Zugentlastschellen
OBO Bettermann Zugentlastungsschelle 7905 5 G Nenndurchmesser 5mm, Durchmesser 5 ... 5mm, Anzahl der Kabel/Rohre 1, Ausführung zweilappig, Befestigungsart Schraubloch, Werkstoff Stahl, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Halogenfrei, UV-beständig,
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
5
Durchmesser:
5
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Abstand zur Wand:
false
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
true
UV-beständig:
true
Geeignet im Brandschutzbereich:
false
Kunststoffummantelt:
false

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Kabelschelle, Schelle
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
100
€ 13,95*
€ 0,4694*
100
€ 6,90*
€ 0,4917*
Lager 527
100
€ 5,95*
€ 0,5215*
100
€ 5,90*
€ 0,6749*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5215*
€ 0,62059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG