Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Niedax Kantenschutzblech RKB 100 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0411881
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKB 100 E3
EAN/GTIN:
     4013339335503
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
niedax kantenschutzblech
Niedax Kantenschutzblech RKB 100 E3 Kabelrinnenbreite 100mm, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte rostfreier Stahl, Oberfläche sonstige, Farbe ohne,
Weitere Informationen:
Kabelrinnenbreite:
100
Weitspann-Ausführung:
false
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Werkstoff:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
false
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
ohne

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Bodenendblech, Bodenendplatte, Kabelpritschenbodenplatte, Kabelpritschenendplatte, Kabelrinnenbodenplatte, Kabelrinnenendplatte, Kabeltrassenbodenplatte, Kabeltrassenendplatte, Kabelwannenbodenplatte, Kabelwannenendplatte
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 13,95*
€ 5,82*
Lager 527
1
€ 5,95*
ab € 5,53*
€ 6,99*
1
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 7,07*
10
€ 5,90*
€ 7,12*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG