Produktinformationen von AFB-Elektro |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-0352860 Herst.-Nr.: K2 EAN: 4012078027540 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - Kerbzange K 2 Pressform Kerbung
- Querschnitt von/bis 0,75 ... 16mm²
- Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen)
- Ausführung/Betätigung mechanisch
- ohne auswechselbare Einsätze
- Anwendung Verbindungselemente Rohrkabelschuhe und Verbinder
- Gewicht 600g
- Länge 325mm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Langbeckzange, Plombierzange, Presszange, Sicherheitszange, Crimpwerkzeug, Kabelschuhzange, Kerbwerkzeug, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Universal-Kerbzange, Werkzeugsatz |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,95* |
€ 85,30* |  |  |  | AFB-Elektro | |  |  |  |  |  | € 5,84* | € 92,00* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 9,40* |
€ 99,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von AFB-Elektro |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro |  | Versand von AFB-Elektro |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 5,84* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 47,32* | € 56,31 | Ähnlich | | | | € 169,01* | € 201,12 | Ähnlich | | | | € 41,48* | € 49,36 | Ähnlich | | | | € 91,99* | € 109,47 | Ähnlich | | | | € 27,12* | € 32,27 | Ähnlich | | | | € 144,11* | € 171,49 | Ähnlich | | | | € 31,18* | € 37,10 | Ähnlich | | | | € 99,84* | € 118,81 |
|  |  |
|
 |
|
|