Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Trassenwarnband DE-9999-6048-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AFB-Elektro
Trassenwarnband DE-9999-6048-2
Artikel-Nr.:   527-0330015
Hersteller:   3M
Herst.-Nr.:   DE-9999-6048-2
EAN:   4001895498312

Produktdetails:

  • Trassenwarnband DE-9999-6048-2 Mit Aufdruck
  • Breite 40mm
  • Farbe gelb
  • Stärke 0,15mm
  • Länge 250m
... > Elektroinstallationsanlage, -gerät > Elektroinstallationsanlage, -gerät (Teile) > Kennzeichnungsmaterial (Elektroinstallation, Teile
Weitere Suchbegriffe: Warnband, Trassenband, Trassierband, Warnmarkierungsband
Angebote (4)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you 12 Tage 250 pro Rolle € 9,40* € 8,55*
AFB-Elektro 2 Tage 1 pro Stück € 5,84* € 11,89*
QUATTROLOG 11 Tage 1 pro Stück € 6,90* € 12,57*
QUATTROLOG 11 Tage 1 pro Rolle € 6,90* € 13,80*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  11,89* €  14,15 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand: OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Trassenwarnband 0,15mm, B40mm L250m, ge Nr.26"Kabel" Cellpack/
145862
€ 88,10* € 104,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG