Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cellpack Schrumpf-Aufteilkappe f.4x35-95qmm SEH4 47-23 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0321237
Hersteller:
     Cellpack
Herst.-Nr.:
     166973
EAN/GTIN:
     4010311041209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufteilkappe
Schrumpfformteil
Warmschrumpf-Aufteilkappe
Cellpack Schrumpf-Aufteilkappe f.4x35-95qmm SEH4 47-23 sw Ausführung für 4-adrige Kabel und Leitungen, Nennquerschnitt 35 ... 95mm², Durchmesser Schaft vor Schrumpf 47mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf 23mm, Gesamtlänge nach Schrumpf 170mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf 20mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf 8mm, Betriebstemperatur -30 ... 135°C, Warmschrumpf-Aufteilkappe Typ SEH4 47-23, schwarz - Anwendung: Abdichtende 4-Finger-Aufteilkappe fuer 4-adrige kunststoff-, gummi- und papierisolierte Kabel in Freiluft und Inneraum. Eigenschaften: mit thermoplastischem Kleber, druck- und feuchtigkeitsdicht, hervorragende mechanische, chemische und elektrische Eigenschaften, UV-bestaendig, halogenfrei. Material: Polyolefin modifiziert, Pb- und Cd-frei.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
35 ; 95
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
47
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
23
Gesamtlänge nach Schrumpf:
170
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
20
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
8
Betriebstemperatur:
-30 ; 135

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
€ 13,78*
Lager 527
1
€ 5,95*
ab € 12,69*
€ 14,91*
1
€ 13,95*
ab € 14,97*
€ 17,64*
1
€ 9,90*
ab € 18,60*
€ 21,97*
30 Tage
k.A.
1
€ 5,95*
ab € 22,92*
€ 25,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schrumpf-Aufteilkappe, fuer 3x120-300mmq
Cellpack
186615
ab € 13,43*
Ähnlich
Schrumpf-Aufteilkappe, fuer 3x35-150mmq
Cellpack
169473
ab € 12,48*
Ähnlich
Schrumpf-Aufteilkappe, fuer 3x6-35mmq
Cellpack
125365
ab € 7,59*
Ähnlich
Schrumpf-Aufteilkappe, fuer 4x1.5-10mmq
Cellpack
148844
ab € 6,93*
Ähnlich
Schrumpf-Aufteilkappe, fuer 4x35-150mmq
Cellpack
169477
ab € 13,42*
Ähnlich
Schrumpf-Aufteilkappe, fuer 4x6-35mmq
Cellpack
143556
ab € 8,37*
Ähnlich
Schrumpf-Aufteilkappe, fuer 5x35-150mmq SEH5 80-33
Cellpack
223131
ab € 21,69*
Ähnlich
Schrumpf-Aufteilkappe, fuer 5x4-70mmq SEH5 65-15
Cellpack
222242
ab € 13,85*
Ähnlich
Schrumpf-Aufteilkappe, fuer 5x95-240mmq SEH5 100-42
Cellpack
223132
ab € 27,51*
Ähnlich
Warmschrumpfaufteilkappe 4x120-300qmm, sw, hfr
Cellpack
143563
ab € 15,13*
Ähnlich
Warmschrumpfaufteilkappe 4x95-240qmm, sw, hfr
Cellpack
166972
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG