Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cellpack Schrumpfschlauch in Abrollbox 10m SBS 4.8-2.4 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0321080
Hersteller:
     Cellpack
Herst.-Nr.:
     145150
EAN/GTIN:
     4010311037691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
cellpack schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Cellpack Schrumpfschlauch in Abrollbox 10m SBS 4.8-2.4 sw Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 4,8mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 2,4mm, Länge 10m, Betriebstemperatur -55 ... 125°C, Farbe schwarz,
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4
Länge:
10
Betriebstemperatur:
-55 ; 125
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
false

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,46*
€ 10,06*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 9,92*
€ 11,71*
€ 13,95*
ab € 12,70*
€ 14,95*
€ 9,90*
ab € 13,99*
€ 16,49*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schrumpfschlauch D1,2-0,6mm, L10m, sw
Cellpack
145132
ab € 8,46*
Ähnlich
Schrumpfschlauch D1,6-0,8mm, L10m, sw
Cellpack
145135
ab € 8,46*
Ähnlich
Schrumpfschlauch D12,7-6,4mm, L5m, sw
Cellpack
145173
ab € 8,46*
Ähnlich
Schrumpfschlauch D19,1-9,5mm, L5m, sw
Cellpack
145181
ab € 8,46*
Ähnlich
Schrumpfschlauch D2,4-1,2mm, L10m, sw
Cellpack
145137
ab € 8,46*
Ähnlich
Schrumpfschlauch D25,4-12,7mm, L3m, sw
Cellpack
145189
ab € 8,46*
Ähnlich
Schrumpfschlauch D3,2-1,6mm, L10m, sw
Cellpack
145142
ab € 8,46*
Ähnlich
Schrumpfschlauch D6,4-3,2mm, L5m, sw
Cellpack
145157
ab € 8,46*
Ähnlich
Schrumpfschlauch D9,5-4,8mm, L5m, sw
Cellpack
145165
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG