Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cellpack Heizband RB25 100mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0308208
Hersteller:
     Cellpack
Herst.-Nr.:
     249700
EAN/GTIN:
     4010311133195
Suchbegriffe:
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Heizleitung
Cellpack Heizband RB25 100mm Nennspannung 240V, Länge 100m, Farbe schwarz,
Weitere Informationen:
Nennspannung:
240
Länge:
100
Farbe:
schwarz

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 527
100
€ 5,95*
€ 13,09*
100
Frei Haus
€ 13,57*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 13,09*
€ 15,58
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.309,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG