Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cellpack Schrumpf-Endkappe f.Bereich 55-25mm SKHD 55-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0303451
Hersteller:
     Cellpack
Herst.-Nr.:
     143537
EAN/GTIN:
     4010311005225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Cellpack Schrumpf-Endkappe f.Bereich 55-25mm SKHD 55-25 Innendurchmesser vor Schrumpf 55mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 25mm, Gesamtlänge nach Schrumpf 135mm, Warmschrumpf-Endkappe, schwarz - Anwendung: zur Druck- und Feuchtigkeitsdichtung von Kabeln, Leitungen und Rohren. Mit thermoplastischem Kleber und Dichtmittel, hervorragende mechanische, chemische und elektrische Eigenschaften, druck- und feuchtigkeitsdicht, gute mechanische Festigkeit, UV-beständig, halogenfrei. Material: Polyolefin modifiziert, Pb- und Cd-frei
Weitere Informationen:
Innendurchmesser vor Schrumpf:
55
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25
Gesamtlänge nach Schrumpf:
135

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, endmuffe cellpack, Abschlusskappe, Endkappe, Schrumpf-Endkappe, Warmschrumpf-Endkappe, Warmschrumpf-Kappe
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
€ 8,25*
Lager 527
1
€ 5,95*
ab € 8,61*
€ 10,26*
1
€ 9,90*
ab € 11,49*
€ 13,54*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endkappe WST SKH, D35-15mm, hfr
Cellpack
143536
ab € 5,82*
Ähnlich
Endkappe WST SKH, D75-30mm, hfr
Cellpack
143539
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG