Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verschiedene-Diverse NYY-J 7x 25 RM S Starkstromkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0209805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NYY-J 7x 25 RM S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
erdkabel nyy-j 7 x 1,5
Verschiedene-Diverse NYY-J 7x 25 RM S Starkstromkabel Leiter-Material Cu, blank, Leiter-Nennquerschnitt 25mm², Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 7, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Außendurchmesser ca. 30,9mm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ... 70°C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ... 70°C, Nennspannung U0 0,6kV, Nennspannung U 1kV, Gewicht pro km 2403kg, Lieferform Schnittlänge, Energieversorgungskabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind. Max. Betriebstemperatur 70 °C. Kupferbasis: Hohlpreise
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
25
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
7
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schutzleiter:
true
Bleimantel:
false
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 50267-2-2:
false
Außendurchmesser ca.:
30.9
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 ; 70
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 ; 70
Nennspannung U0:
0.6
Nennspannung U:
1

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j, erdkabel 7x2,5, Kabel, Starkstromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,2044*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG