Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verschiedene-Diverse NAYY-O 1x500 RM S Alu-Erdkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0208234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NAYY-O 1x500 RM S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
Starkstromkabel
erdkabel nayy
erdkabel 1x16
Verschiedene-Diverse NAYY-O 1x500 RM S Alu-Erdkabel Leiter-Material Al, Leiter-Nennquerschnitt 500mm², Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 1, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Konzentrischer Leiter ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nein, Isolationserhalt nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca. 38mm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ... 50°C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ... 70°C, Nennspannung U0 0,6kV, Nennspannung U 1kV, Gewicht pro km 2050kg, Lieferform Schnittlänge, Als Energiekabel zur festen Verlegung, vorzugsweise in Kabelkanälen, Innenräumen, im Freien, im Wasser, in der Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Al
Leiter-Nennquerschnitt:
500
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
1
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
false
Schirm:
false
Beidraht:
false
Bleimantel:
false
Konzentrischer Leiter:
ohne
Bewehrung:
false
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 50267-2-2:
false
Flammwidrig:
nein
Isolationserhalt:
nein
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
38
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 ; 50
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 ; 70
Nennspannung U0:
0.6
Nennspannung U:
1

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: erdkabel 500 mm², Energiekabel, Kabel, NAYY, Niederspannungskabel, Starkstromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,9647*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG