Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verschiedene-Diverse NYCY 14x 1,5 RE/2,5 S Starkstromkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0201182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NYCY 14x1,5 RE/2,5 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYCY
Starkstromkabel
erdkabel nycy
Verschiedene-Diverse NYCY 14x 1,5 RE/2,5 S Starkstromkabel Leiter-Material Cu, blank, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 14, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Konzentrischer Leiter Cu, Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Außendurchmesser ca. 20,5mm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ... 50°C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ... 70°C, Nennspannung U0 0,6kV, Nennspannung U 1kV, Gewicht pro km 540kg, Lieferform Schnittlänge, Energiekabel für Industrie und Schaltanlagen, Kraftwerke, Hausanschlüsse und Straßenbeleuchtung sowie als Steuerkabel zur Übertragung von Steuer- und Regelimpulsen und Messwerten. Dort, wo erhöhter elektrischer und mechanischer Schutz gefordert wird. Verlegung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenräumen und Kabelkanälen. Der konzentrische Leiter (C) darf als Mittel-, Schutz- oder Nulleiter verwendet werden. Er darf gleichzeitig als Schirm dienen, z.B. als geerdeter Berührungsschutz. Kupferbasis: Hohlpreise
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
14
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
false
Bleimantel:
false
Konzentrischer Leiter:
Cu
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
2.5
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 50267-2-2:
false
Außendurchmesser ca.:
20.5
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 ; 50
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 ; 70
Nennspannung U0:
0.6
Nennspannung U:
1

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: 14x1,5 erdkabel, Energiekabel, Kabel, Niederspannungskabel, Starkstromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,6239*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG