Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verschiedene-Diverse J-2Y(ST)Y 20x2x0,6 Tr.500 Fernmelde-Innenkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0145642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     J-2Y(ST)Y 20x2x0,6 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenuebertragungskabel
Verschiedene-Diverse J-2Y(ST)Y 20x2x0,6 Tr.500 Fernmelde-Innenkabel Leiter-Durchmesser 0,6mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 40, Verseilelement Vierer, Ader-Isolation PE, Ader-Kennzeichnung Farbe + Ringe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Folie, Schutzmantel nein, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca. 12mm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ... 70°C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ... 70°C, Gewicht pro km 218kg, Lieferform Trommel, ISDN-fähiges Innenkabel zur Übertragung von Daten bis 16 MHz, für alle Token Ring und Ethernet 10BaseT-Anwendungen. Es ist zur Übertragung analoger und digitaler Signale geeinget. Dieses Kabel entspricht den Anforderungen der Datenkabel-Norm EN 50173, Cat. 3 und der VDE 0815/0816. Kupferbasis: EUR 100,- je 100 kg
Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
0.6
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
40
Verseilelement:
Vierer
Ader-Isolation:
PE
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Schutzmantel:
nein
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nein
Außendurchmesser ca.:
12
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 ; 70
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 ; 70
Als Außenkabel zulässig:
false

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, J-2Y(ST)Y, Kontrollkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Signalkabel, Twisted-Pair-Kabel, j-2y(st)y 20x2x0,6, netzwerkkabel grau, Anschlusskabel, Computerkabel, ISDN-Daten-Innenkabel, Kabel, Telefonkabel, Telekommunikationskabel, Verbindungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,834*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG