Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verschiedene-Diverse JEHStH E90 4x2x0,8rt T500 Instaltg halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0142032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JEHStH E90 4x2x0,8rt T500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JE H(St)H E90
JE-H(ST)H
je h(st)h e90 4x2x0,8
Verschiedene-Diverse JEHStH E90 4x2x0,8rt T500 Instaltg halogenfrei Leiter-Durchmesser 0,8mm, Ader-Zahl 8, Anzahl der Verseilelemente 4, Ader-Kennzeichnung Ringe, Schirm über Verseilung Folie, Mantel-Farbe rot, Funktionserhalt E 90, Außendurchmesser ca. 10,8mm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ... 50°C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ... 70°C, Gewicht pro km 127kg, Lieferform Trommel, Halogenfreies, flammwidriges Telefon-Innenkabel mit deutlich verbessertem Brandverhalten. Geeignet für Fernsprechübertragung, Meß- und Signalzwecke zur Verwendung in trockenen und feuchten Räumen, auf und unter Putz, im Freien vor Sonneneinstahlung geschützt bei fester Verlegung. Für Starkstrominstallationszwecke und Erdverlegung nicht zugelassen. Kupferbasis: EUR 100,- je 100 kg
Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
0.8
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Ader-Kennzeichnung:
Ringe
Schirm über Verseilung:
Folie
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Bewehrung:
false
Mantel-Farbe:
rot
Funktionserhalt:
E 90
Außendurchmesser ca.:
10.8
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 ; 50
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 ; 70

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Fernsprechkabel, Kabel, Telefonkabel, Telekommunikationskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,7528*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG