Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verschiedene-Diverse J-YY 20x2x0,6 Tr.500 Fernmelde PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0140612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     J-YY 20x2x0,6 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
J-YY
j-yy 20x2x0,6 tr.500
j-yy 20x2x0 6
Verschiedene-Diverse J-YY 20x2x0,6 Tr.500 Fernmelde PVC Leiter-Durchmesser 0,6mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 40, Anzahl der Verseilelemente 10, Verseilelement Vierer, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe + Ringe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Schutzmantel nein, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca. 11mm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ... 50°C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ... 70°C, Gewicht pro km 200kg, Lieferform Trommel, Dieses Installationskabel wird für Fernsprech-, Mess- und Signalzwecke zur festen Verlegung Auf- und Unterputz in trockenen und feuchten Räumen und im Freien verwendet. Kupferbasis: EUR 100,- je 100 kg
Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
0.6
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
40
Anzahl der Verseilelemente:
10
Verseilelement:
Vierer
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Schutzmantel:
nein
Bewehrung:
false
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
grau
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
11
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 ; 50
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 ; 70
Als Außenkabel zulässig:
false

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Fernmelde-Innenkabel, Fernsprechkabel, Kabel, Telefonkabel, Telekommunikationskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,6203*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG