Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verschiedene-Diverse NHXMH-O 1x 1,5 RE Tr.500 Mantelltg halogenfr.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0132126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NHXMH-O 1x1,5RE Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NHXMH-O
nhxmh-o 1x 6 re
Verschiedene-Diverse NHXMH-O 1x 1,5 RE Tr.500 Mantelltg halogenfr. Leiter-Material Cu, blank, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 1, Ader-Isolation Copolymer, thermoplastisch, Tragorgan ohne, Bewehrung/Armierung ohne, Mantel-Farbe grau, Halogenfrei nach EN 50267-2-2, Außendurchmesser ca. 5,2mm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ... 50°C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ... 70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Gewicht pro km 75kg, Lieferform Trommel, Nach VDE 0250. Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall nach DIN 0472 Teil 813. Geringe Brandfortleitung nach DIN VDE 0472 Teil 804/Prüfart C. Minimale Rauchentwicklung nach DIN VDE 0472 Teil 816. Sie werden dort eingesetzt, wo durch hohe Sachwertkonzentration im Brandfall Schaden an Mensch und Material verhindert werden muss, z.B. in Industrieanlagen, kommunalen Einrichtungen, Hotels, Flughäfen, U-Bahnen, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Warenhäusern, Banken, Schulen, Theatern, Kinos, Hochhäusern, Leitzentralen usw. Geeignet zur Installation in trockenen, feuchten oder nassen Räumen, zur Verlegung über, auf, im und unter Putz sowie im Mauerwerk und im Beton, jedoch nicht für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Sie sind auch für die Verwendung im Freien geeignet sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Aderfarbcode nach VDE 0293. Max. Betriebstemperatur 70 °C. Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
1
Ader-Isolation:
Copolymer, thermoplastisch
Schutzleiter:
false
Schirm:
false
Beidraht:
false
Tragorgan:
ohne
Bleimantel:
false
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mantel-Farbe:
grau
Halogenfrei nach EN 50267-2-2:
true
Außendurchmesser ca.:
5.2
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 ; 50
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 ; 70
Nennspannung U0:
300
Nennspannung U:
500

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Installationsleitung, Kabel, Leitung, Mantelleitung, NHXMH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,4249*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG