Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verschiedene-Diverse H01N2-E 50 Tr.500 Schweißleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     527-0127783
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H01N2-E 50 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schweissleitung
Schweißkabel
Verschiedene-Diverse H01N2-E 50 Tr.500 Schweißleitung Leiter-Nennquerschnitt 50mm², Leiter-Klasse Kl.E = erhöhte Flexibilität, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe schwarz, Außendurchmesser ca. 16,5mm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -25 ... 80°C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ... 80°C, Nennspannung U0 100V, Nennspannung U 100V, Gewicht pro km 586kg, Lieferform Trommel, Diese harmonisierte Schweißleitung wird zur Verbindung vom Schweißgerät zur Elektrode verwendet. Diese flexible und robuste Leitung ist bei hohen mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien verwendbar. Besonders hohe Flexibilität
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
50
Leiter-Klasse:
Kl.E = erhöhte Flexibilität
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
16.5
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-25 ; 80
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 ; 80
Nennspannung U0:
100
Nennspannung U:
100

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Leitung, Schweißleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,4445*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG