Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verschiedene-Diverse A07RN-F 3x 2,5 S Gummileitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0125041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A07RN-F 3x2,5 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A07RN-F
Gummischlauchleitung
gummischlauchleitung 3x1,5
Verschiedene-Diverse A07RN-F 3x 2,5 S Gummileitung Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Ader-Isolation Gummi (EPR), Mantel-Material Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Nennspannung U 750V, Lieferform Schnittlänge, Nach VDE 0282, anerkannte nationale Ausführung. Zur Verwendung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien und in landwirtschaftlichen Betriebsstätten. Geeignet für den Einsatz an Geräten in gewerblichen Betrieben sowie für transportable Motoren oder Maschinen auf Baustellen. Außerdem für feste Verlegung auf Putz und in provisorischen Bauten. In explosionsgefährdeten Bereichen nach VDE 0165 zulässig. Beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse und Öl. Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Ader-Isolation:
Gummi (EPR)
Schutzleiter:
false
Schirm:
false
Mantel-Material:
Gummi (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennspannung U:
750

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Flexible Leitung, Industrie-Gummischlauchleitung, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,0711*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG