Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verschiedene-Diverse NSGAFÖU 35 sw Tr.500 Gummiaderleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0123857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NSGAFÖU 35 sw Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
NSGAFÖU
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Verschiedene-Diverse NSGAFÖU 35 sw Tr.500 Gummiaderleitung Leiter-Nennquerschnitt 35mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Farbe schwarz, Ölbeständig nach EN 60811-2-1, Außendurchmesser ca. 12,8mm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -25 ... 80°C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ... 80°C, Nennspannung U0 1800V, Nennspannung U 3000V, Gewicht pro km 470kg, Lieferform Trommel, Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen. Kurzschlußfeste Leitung. Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
35
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
Gummi (EPR)
Schirm:
false
Ader-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 50267-2-2:
false
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
false
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
true
Außendurchmesser ca.:
12.8
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-25 ; 80
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 ; 80
Nennspannung U0:
1800
Nennspannung U:
3000

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, solarkabel 35mm², Aderleitung, Einzelader, Gummiaderleitung, Leitung, kurzschlußfeste Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,8447*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG