Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verschiedene-Diverse H05RR-F 2x1 Ri.100 Gummischlauchleitung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0120283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05RR-F 2x1 Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Anschlussleitung
Gummikabel
Gummischlauchleitung
Gummiverlängerungskabel
Verschiedene-Diverse H05RR-F 2x1 Ri.100 Gummischlauchleitung Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 2, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Material Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Außendurchmesser ca. 8mm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -30 ... 60°C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ... 60°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Gewicht pro km 70kg, Lieferform Ring, Nach VDE 0282. Zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten bei leichten bis mittleren Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen, sowie zeitweise im Freien. Max. Betriebstemperatur 60 °C. Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Ader-Isolation:
Gummi (EPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
false
Schirm:
false
Mantel-Material:
Gummi (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 50267-2-2:
false
Außendurchmesser ca.:
8
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-30 ; 60
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 ; 60
Nennspannung U0:
300
Nennspannung U:
500

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,55*
1 Paket enthält 100 Meter (€ 0,5155* pro Meter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG