Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verschiedene-Diverse (N)YM(St)J4x1,5/1,5RE R100 Mantelltg geschirmt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0108018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     (N)YM(St)J4x1,5/1,5RE R100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NYM-St-J
Verschiedene-Diverse (N)YM(St)J4x1,5/1,5RE R100 Mantelltg geschirmt Leiter-Material Cu, blank, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Schirm, Beidraht, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Außendurchmesser ca. 10,2mm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ... 70°C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ... 70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Gewicht pro km 176,4kg, Lieferform Ring, In Anlehnung an VDE 0250. Mit statischem Schirm zur Begrenzung elektromagnetischer Störwechselfelder. Diese Abschirmung wird bei der Installation im Computerbereich, in Krankenhäusern oder Industrie-Messwarten mit besonders störempfindlichen Messgeräten genutzt. Geeignet für die Installation im Wohnbereich strahlungsempfindlicher und besonders sensitiver Menschen. Verlegung auf, im und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen sowie im Beton und Mauerwerk, nicht jedoch zur direkten Einbettung in Rüttel- oder Stampfbeton. Eine Außenverlegung ist nur möglich, wenn das Kabel nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird bzw. wenn es in Kabelkanälen verlegt wird. Der Einsatz in Gefahrenbereichen ist nicht gestattet. PVC-Außenmantel, Aderfarbcode nach VDE 0293. Max. Betriebstemperatur 70 °C. Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
true
Schirm:
true
Beidraht:
true
Bleimantel:
false
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
grau
Halogenfrei nach EN 50267-2-2:
false
Außendurchmesser ca.:
10.2
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 ; 70
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 ; 70
Nennspannung U0:
300
Nennspannung U:
500

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Installationsleitung, Kabel, Leitung, Mantelleitung, PVC-Mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 113,49*
1 Paket enthält 100 Meter (€ 1,1349* pro Meter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG