Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verschiedene-Diverse H05V-U 0,5 gn/ge Ri.100 Aderltg eindrähtig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0100002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05V-U 0,5 gn/ge Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05V-U
Verdrahtungsleitung
h05v-u 0,5
Verschiedene-Diverse H05V-U 0,5 gn/ge Ri.100 Aderltg eindrähtig Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe grün-gelb, Außendurchmesser ca. 2,02mm, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -5 ... 80°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Gewicht pro km 8,8kg, Lieferform Ring, Nach VDE 0281. In trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns. Nicht zulässig für unmittelbare Verlegung unter Putz. Max. Betriebstemperatur 70 °C. Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Isolation:
PVC
Schirm:
false
Ader-Farbe:
grün-gelb
Halogenfrei nach EN 50267-2-2:
false
Außendurchmesser ca.:
2.02
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-5 ; 80
Nennspannung U0:
300
Nennspannung U:
500

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Aderleitung, Einzelader, Leitung, PVC-Aderleitung, PVC-Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,45*
1 Paket enthält 100 Meter (€ 0,1045* pro Meter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG