Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Festplatte - 80 GB - intern - 3.5" - SATA-150 - 7200 rpm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
DCI
take_IT
Artikel-Nr.:
526-619119000
Hersteller:
Origin Storage
Herst.-Nr.:
DELL-SATA80/7-BWC
EAN:
5055146528821
Suchbegriffe:
Dell
interne Festplatte
interne Festplatten
SATA Festplatte
Festplatte - 80 GB - intern - 3.5" - SATA-150 - 7200 rpm
... >
Festplatten
>
interne 3.5"
>
SATA
Weitere Suchbegriffe:
SATA Festplatten
,
PC Komponenten, Festplatten, interne 3.5", SATA, Festplatte, 80 GB, intern, 3.5", SATA-150, 7200 rpm
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 5 Tage
max. 6 Tage
Einheit
Versand
Netto
take_IT
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 85,34*
ITD
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 85,77*
Megacomputer
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 88,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von take_IT
Versand
von take_IT
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG