Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2, Größe 6 mm, Länge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2, Größe 6 mm, Länge 100 mm
Detailabbildung - Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2, Größe 6 mm, Länge 100 mm
Artikel-Nr.:
     525-1135122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1135122
EAN/GTIN:
     4019494346453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher

Kreuzschlitz-Schraubendreher

  • Industrie-Qualität
  • Klingen aus hochwertigem CrV-Stahl,gestrahlt,verchromt,mit schwarzer Spitze für lange Lebensdauer und Maßgenauigkeit,
  • nach DIN5265/ISO2380
  • 2-Komponentenheft
  • für ein ermüdungsfreies Arbeiten mit leichter Drehmoment-Übertragung
  • PZ 2, Größe 6 mm, Länge 100 mm
Weitere Informationen:
Größe:
PZ 2
Klingenlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, schraubendreher pz 2 x 100 mm, schraubendreher pz2, Kreuz-Schraubendreher, Cross-screwdriver, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Detailabbildung - Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1, Größe 5 mm, Länge 80 mm
k.A.
1135121
ab € 2,85*
Sonstiges
Detailabbildung - Torx-Schraubendreher T10, Größe 3 mm, Länge 80 mm
k.A.
1135130
ab € 2,60*
Sonstiges
Detailabbildung - Torx-Schraubendreher T30, Größe 6 mm, Länge 110 mm
k.A.
1135135
ab € 4,11*
Sonstiges
Detailabbildung - VDE-Elektriker-Schraubendreher, 125 mm
k.A.
1135203
ab € 3,12*
Sonstiges
Detailabbildung - VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, 60 mm, PH 0
k.A.
1135210
ab € 2,53*
Sonstiges
Detailabbildung - Werkstatt-Schraubendreher, Größe 10 mm, Länge 175 mm
k.A.
1135105
ab € 4,23*
Sonstiges
Detailabbildung - Werkstatt-Schraubendreher, Größe 4 mm, Länge 75 mm
k.A.
1135101
ab € 2,35*
Sonstiges
Detailabbildung - Werkstatt-Schraubendreher, Größe 5 mm, Länge 100 mm
k.A.
1135102
ab € 2,40*
Sonstiges
Detailabbildung - Werkstatt-Schraubendreher, Größe 5,5 mm, Länge 125 mm
k.A.
1135103
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG