Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 145 mm, CrV-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Seitenschneider 145 mm, CrV-Stahl
Detailabbildung - Seitenschneider 145 mm, CrV-Stahl
Artikel-Nr.:
     525-0703145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0703145
EAN/GTIN:
     4019494346835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider

Seitenschneider 145 mm CrV-Stahl

  • Länge: 145 mm
  • gesenkgeschmiedet aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schneide induktiv gehärtet
  • feingeschliffen, verchromt und spiegelpoliert
  • nach DIN
  • VPA/GS-geprüft
  • ergonomisch geformte 2 -Komponenten-Griffhüllen aus schlagfestem Kunststoff mit stoßabsorbierender Softzone
Weitere Suchbegriffe: Diagonal side cutting nipper, 145 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
0701160
ab € 5,79*
Sonstiges
k.A.
0702160
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG