Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schulbustafeln, 400/400, vorne, reflekt. 2 mm Aluminium, horizontal klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen von MORAVIA
Schulbustafeln
Artikel-Nr.:  524-436.12.789
Hersteller:  Moravia
Herst.-Nr.:  436.12.789
EAN:  k.A.
Schulbustafeln aus 2 mm Aluminium, klappbar, 400 x 400 mm, vorne, horizontal klappbar. Fahrzeuge, die für mehr als 6 Personen zugelassen sind und für Schülerbeförderungen eingesetzt sind, sind mit Schulbustafeln zu kennzeichnen. Mit Kantenschutz.
... > MORAVIA > Fahrzeugmarkierung > Schulbustafeln
Angebote (1)
Versand
Netto
MORAVIA
4 Tage
Frei Haus
€ 35,50*
Preise von MORAVIA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von MORAVIA
Versand von MORAVIA
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 25,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von MORAVIA
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG