Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mauerpfosten, 1200 mm, für Verkehrsspiegelgröße 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen von MORAVIA
Mauerpfosten
Artikel-Nr.:  524-245.12.944B
Hersteller:  Moravia
Herst.-Nr.:  245.12.944
EAN:  k.A.
Mauerpfosten, 1200 mm, für S-Compact 3, Durabel 2 und 3, Polyester-S 3, Eucryl 3. Mauerpfosten, Laenge: 1200 mm, zum Spiegelbefestigen an waagrechten Flächen. Für Verkehrsspiegelgröße 3, Modelle DIAMOND, COMPACT, DURABEL, EUCRYL, EUCRYL-ultra.
... > MORAVIA > Verkehrsspiegel > Verkehrsspiegel aus Edelstahl
Angebote (6)
Versand
Netto
^
4 Tage
Frei Haus
€ 57,35*
MORAVIA
4 Tage
Frei Haus
€ 57,35*
4 Tage
Frei Haus
€ 57,35*
4 Tage
Frei Haus
€ 57,35*
2 Tage
€ 8,90*
€ 58,50*
Menge:  Stück  
Preise von MORAVIA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von MORAVIA
Versand von MORAVIA
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 25,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von MORAVIA
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Moravia
245.10.251
€ 53,00*
€ 63,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG