Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Edelstahlpoller MILANO, 102/1200 mm herausnehmbar mit Dreikantverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen von MORAVIA
Edelstahlpoller MILANO
Artikel-Nr.:  524-167.19.875
Hersteller:  Moravia
Herst.-Nr.:  167.19.875
EAN:  k.A.
Edelstahlpoller MILANO, 102 mm Durchmesser, 1200 mm Gesamtlänge, davon 900 mm Überflur, herausnehmbar mit Dreikantverschluss
... > MORAVIA > Sperrpfosten und Sperrständer > Edelstahlpoller
Weitere Suchbegriffe: City-Poller, Absperrpfosten, Sperrpoller
Angebote (1)
Versand
Netto
MORAVIA
4 Tage
Frei Haus
€ 181,00*
Preise von MORAVIA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von MORAVIA
Versand von MORAVIA
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 25,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von MORAVIA
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Moravia
130.19.417
€ 9,85*
€ 11,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG