Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Minikamera im Rauchmelder S/W 420TVL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Securitytechnik
Minikamera im Rauchmelder S/W 420TVL
Artikel-Nr.:  523-TV7022
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

* perfekt getarnt im Rauchmeldergehäuse
* integriertes 3,6 mm Nadelöhrobjektiv
* horizontaler Blickwinkel: 71°
* 420 TV-Linien
* Mind. Beleuchtung: 0,1 Lux (F2.0)
* Elektronik-Shutter: 1/50 x 1/110.000 Sek.
* Gegenlichtkompensation (BLC)
* Verstärkerregelung (AGC)
* Farbe: Autom. Weißabgleich (AWB)
* Farbe: digitaler Signalprozessor (DSP)
* Betriebsspannung: 12 VDC
... > Security-Center > Videokameras > Farbe
Weitere Suchbegriffe: Rauchmelderkamera
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik
€ 4,90*
€ 71,12*
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG