Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VDS-Heimrauchmelder (3er Set)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Securitytechnik
VDS-Heimrauchmelder (3er Set)
Artikel-Nr.:  523-RM0005
Hersteller:  Abus
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Abus
Rauchmelder

* integrierte, leistungsstarke Piezosirene
* Batterie-Unterspannungsmeldung
* Kontroll-Leuchtdiode für Funktionsüberwachung
* Funktionstest-Taste für manuellen Selbsttest
* VdS-Zulassung Nr. G 203 039
* GS-geprüft
* inklusive 9V Alkaline-Batterie
* Abm.: 35 x Ø 110mm
... > Elektronik, Elektrotechnik > Securitytechnik > Rauchmelder
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik 4 Tage € 4,90* € 19,66*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  19,66* €  23,40 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG